8,18 €/ Unitéhors TVA
9,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | M 10x1 |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
E | 6.5 mm |
F | 14 mm |
F1 | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 8.5 mm |