Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 10 Poquage droit laiton mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214329
  • Fabricant:0820099087610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

6,34 €/ Unitéhors TVA

7,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
6.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
8.5 mm