Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 06 10 39 Poquage droit laiton mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214319
  • Fabricant:0820099087658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
19 mm
H1
9.5 mm