5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 5 mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 5 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 12 mm |
H | 18.5 mm |
H1 | 9.5 mm |