5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0101 |
Matériau | Laiton |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 4 mm |
Raccord 2 | M 8x1 |
C | M8x1 |
D | 4 mm |
E | 6.5 mm |
F | 11 mm |
F1 | 10 mm |
H | 16.5 mm |
H1 | 7.5 mm |