Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 55 Piquage droit laiton mâle Ø4mm x M7

  • ERIKS:23214324
  • Fabricant:0820099087429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
4 mm
Raccord 2
M 7x1.0
C
M7x1
D
4 mm
E
6.5 mm
F
10 mm
F1
10 mm
H
16.5 mm
H1
7.5 mm