Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 19 Poquage droit laiton mâle Ø4mm x M5x0.8

  • ERIKS:23214323
  • Fabricant:0820099087382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,62 €/ Unitéhors TVA

8,01 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
4 mm
Raccord 2
M 5x0.8
C
M5x0.8
D
4 mm
E
5 mm
F
10 mm
F1
10 mm
H
16.5 mm
H1
8 mm