Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 04 10 Poquage droit laiton mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214316
  • Fabricant:0820099087269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0101
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Raccord 1
4 mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
E
6.5 mm
F
13 mm
F1
10 mm
H
16.5 mm
H1
8 mm