Eriks
LEDUC

LEDUC Accumulateurs à vessie ACSL 1,5 S 01 V N 50 bar

  • ERIKS:12955588
Image 1
Ajouter à la liste

334,80 €/ Unitéhors TVA

405,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEDUC
Volume
1 1/2 l
Pression de service maximum
250 bar
Réparable
Non
Raccords
1/2" BSP - M33x1,5
Raccordement de gaz
M 28x1.5
Diamètre
108 mm
Ratio max. de pression
1:4 - 1:8
Options
Precharge = 50 bar
Type
Accumulateur à soufflet ACSL
Pièces détachées et accessoires

154,50 €/ Unitéhors TVA

186,95 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026