200,40 €/ Unitéhors TVA
242,48 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEDUC |
Volume | 0,7 l |
Pression de service maximum | 250 bar |
Réparable | Non |
Raccords | 1/2" BSP - M33x1,5 |
Raccordement de gaz | M 28x1.5 |
Diamètre | 108 mm |
Ratio max. de pression | 1:4 - 1:8 |
Options | Precharge = 40 bar |
Type | Accumulateur à soufflet ACSL |
154,50 €/ Unitéhors TVA
186,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026