Eriks
LEDUC

LEDUC Accumulateur à piston APL 4.0

  • ERIKS:12971529
Image 1
Ajouter à la liste

780,80 €/ Unitéhors TVA

944,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEDUC
Volume
4 l
Pression de service maximum
250 bar
Réparable
Non
Raccords
3/4" BSP
Diamètre
95 mm
Ratio max. de pression
Pas max.