Eriks
LEDUC

LEDUC Accumulateur à membrane AS AS10 00 10,0L 400 M33X2 060141

  • ERIKS:12590775
Image 1
Ajouter à la liste

3 570,40 €/ Unitéhors TVA

4 320,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEDUC
Volume
10,19 l
Pression de service maximum
400 bar
Réparable
Oui
Raccords
M 33x2
Raccordement de gaz
P1620
Diamètre
339 mm
Ratio max. de pression
1:4
Type
Accumulateur à membrane AS