156,07 €/ Unitéhors TVA
188,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX91 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre intérieur | 226.58 mm |
Diamètre extérieur | 286.94 mm |
Hauteur | 45.24 mm |
Largeur | 30.18 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |