Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX90 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050048
Image 1
Ajouter à la liste

67,43 €/ Unitéhors TVA

81,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX90
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre intérieur
134.95 mm
Hauteur
44.45 mm
Largeur
19.84 mm
Diamètre extérieur
174.63 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C