Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050045
Image 1
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX86
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
28.58 mm
Diamètre extérieur
103.58 mm
Diamètre intérieur
73.4 mm
Largeur
15.09 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C