Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX84 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050043
Image 1
Ajouter à la liste

11,69 €/ Unitéhors TVA

14,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX84
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
50.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
74.22 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C