Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386476
Image 1
Ajouter à la liste

279,41 €/ Unitéhors TVA

338,09 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX74
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
20.3/4 in
Hauteur
41.28 mm
Diamètre extérieur
600.86 mm
Largeur
19.84 mm
Diamètre intérieur
561.18 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C