194,83 €/ Unitéhors TVA
235,74 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX73 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 21.1/4 in |
Largeur | 13.49 mm |
Hauteur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur | 596.11 mm |
Diamètre intérieur | 569.13 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |