Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX70 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050041
Image 1
Ajouter à la liste

257,30 €/ Unitéhors TVA

311,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX70
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
41.28 mm
Diamètre intérieur
510.38 mm
Largeur
19.84 mm
Diamètre extérieur
550.06 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C