148,26 €/ Unitéhors TVA
179,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX65 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Largeur | 11.91 mm |
Diamètre intérieur | 456.8 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 480.62 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |