Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX63 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050039
Image 1
Ajouter à la liste

246,18 €/ Unitéhors TVA

297,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX63
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
27 mm
Diamètre intérieur
387.73 mm
Diamètre extérieur
441.73 mm
Hauteur
50.8 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C