Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386474
Image 1
Ajouter à la liste

49,93 €/ Unitéhors TVA

60,42 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX57
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Hauteur
25.4 mm
Diamètre extérieur
391.72 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre intérieur
367.9 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C