Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386473
Image 1
Ajouter à la liste

60,88 €/ Unitéhors TVA

73,66 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX54
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
16.66 mm
Hauteur
31.75 mm
Diamètre extérieur
337.34 mm
Diamètre intérieur
304.02 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C