Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386472
Image 1
Ajouter à la liste

40,13 €/ Unitéhors TVA

48,56 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX53
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
11 in
Diamètre extérieur
334.57 mm
Hauteur
25.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre intérieur
310.75 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C