80,71 €/ Unitéhors TVA
97,66 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX50 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 9 in |
Largeur | 16.67 mm |
Diamètre extérieur | 283.36 mm |
Hauteur | 31.75 mm |
Diamètre intérieur | 250.02 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |