Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001743
Image 1
Ajouter à la liste

35,68 €/ Unitéhors TVA

43,17 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX49
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
9 in
Hauteur
25.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
280.59 mm
Diamètre intérieur
256.77 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C