Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386470
Image 1
Ajouter à la liste

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX45
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Largeur
11.91 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre extérieur
221.84 mm
Diamètre intérieur
198.02 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C