Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX44 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001740
Image 1
Ajouter à la liste

23,66 €/ Unitéhors TVA

28,63 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX44
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
204.39 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
180.57 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C