Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386467
Image 1
Ajouter à la liste

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX35
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Diamètre extérieur
147.24 mm
Largeur
11.91 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre intérieur
123.42 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C