Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX27 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11104987
Image 1
Ajouter à la liste

11,46 €/ Unitéhors TVA

13,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX27
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.9/16 in
Hauteur
25.4 mm
Largeur
11.91 mm
Diamètre extérieur
118.26 mm
Diamètre intérieur
94.44 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C