Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX25 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001735
Image 1
Ajouter à la liste

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX25
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Hauteur
19.05 mm
Diamètre extérieur
109.55 mm
Largeur
8.74 mm
Diamètre intérieur
92.07 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C