24,05 €/ Unitéhors TVA
29,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | RX |
Numéro de l'anneau | RX215 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 4.1/16 in |
Diamètre extérieur | 140.89 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
Largeur | 11.91 mm |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |