Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX210 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13174510
Image 1
Ajouter à la liste

12,65 €/ Unitéhors TVA

15,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX210
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.9/16 in
Hauteur
19.05 mm
Largeur
9.53 mm
Diamètre extérieur
97.64 mm
Diamètre intérieur
78.58 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C