Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX201 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050035
Image 1
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX201
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
1.3/8 in
Largeur
5.74 mm
Diamètre extérieur
51.46 mm
Hauteur
11.3 mm
Diamètre intérieur
39.98 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C