Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11042281
Image 1
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
RX
Numéro de l'anneau
RX20
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.1/16 in
Diamètre extérieur
76.2 mm
Largeur
8.74 mm
Diamètre intérieur
58.72 mm
Hauteur
19.05 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C