Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX303 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050034
Image 1
Ajouter à la liste

431,66 €/ Unitéhors TVA

522,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX303
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
852.75 mm
Hauteur
37.95 mm
Diamètre intérieur
818.81 mm
Largeur
16.97 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C