Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX172 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050033
Image 1
Ajouter à la liste

58,37 €/ Unitéhors TVA

70,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX172
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre intérieur
304.63 mm
Diamètre extérieur
333.07 mm
Largeur
14.22 mm
Hauteur
14.22 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C