Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX171 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050032
Image 1
Ajouter à la liste

46,00 €/ Unitéhors TVA

55,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX171
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
14.22 mm
Diamètre extérieur
267.44 mm
Hauteur
14.22 mm
Diamètre intérieur
239 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C