40,24 €/ Unitéhors TVA
48,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX170 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Largeur | 14.22 mm |
Diamètre extérieur | 218.03 mm |
Diamètre intérieur | 189.59 mm |
Hauteur | 14.22 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |