14,76 €/ Unitéhors TVA
17,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX169 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre extérieur | 173.51 mm |
Hauteur | 15.85 mm |
Largeur | 12.93 mm |
Diamètre intérieur | 147.65 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |