333,91 €/ Unitéhors TVA
404,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX168 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Hauteur | 35.87 mm |
Largeur | 16.05 mm |
Diamètre extérieur | 765.25 mm |
Diamètre intérieur | 733.15 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |