254,56 €/ Unitéhors TVA
308,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX166 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 21.1/4 in |
Diamètre extérieur | 640.03 mm |
Hauteur | 32.03 mm |
Largeur | 26.14 mm |
Diamètre intérieur | 587.75 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |