Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX165 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640194
Image 1
Ajouter à la liste

231,42 €/ Unitéhors TVA

280,02 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX165
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
21.1/4 in
Diamètre extérieur
624.71 mm
Largeur
18.49 mm
Hauteur
32.03 mm
Diamètre intérieur
587.73 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C