Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX164 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188908
Image 1
Ajouter à la liste

204,17 €/ Unitéhors TVA

247,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX164
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
18.3/4 in
Diamètre extérieur
570.46 mm
Largeur
24.59 mm
Hauteur
30.1 mm
Diamètre intérieur
521.28 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C