224,30 €/ Unitéhors TVA
271,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX163 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 18.3/4 in |
Diamètre extérieur | 556.16 mm |
Hauteur | 30.1 mm |
Largeur | 17.37 mm |
Diamètre intérieur | 521.42 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |