123,46 €/ Unitéhors TVA
149,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX161 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Largeur | 16.21 mm |
Diamètre extérieur | 491.41 mm |
Hauteur | 28.07 mm |
Diamètre intérieur | 458.99 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |