Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX160 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001759
Image 1
Ajouter à la liste

56,77 €/ Unitéhors TVA

68,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX160
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Largeur
13.74 mm
Hauteur
23.83 mm
Diamètre extérieur
402.59 mm
Diamètre intérieur
375.11 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C