Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX159 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001758
Image 1
Ajouter à la liste

98,72 €/ Unitéhors TVA

119,45 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX159
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Hauteur
25.7 mm
Largeur
25.7 mm
Diamètre extérieur
426.72 mm
Diamètre intérieur
375.32 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C