Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX158 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001757
Image 1
Ajouter à la liste

65,61 €/ Unitéhors TVA

79,39 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX158
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
23.14 mm
Diamètre extérieur
352.04 mm
Hauteur
23.14 mm
Diamètre intérieur
305.76 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C