Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX157 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640192
Image 1
Ajouter à la liste

43,04 €/ Unitéhors TVA

52,08 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX157
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
9 in
Largeur
20.98 mm
Hauteur
20.98 mm
Diamètre extérieur
294.46 mm
Diamètre intérieur
252.5 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C